ハンズフリーブランケット 電気毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64176510 品番YMK-SMH40(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

毛布にすっぽり入っても両手が自由に使える
室温センサー搭載
穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造
首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途電気毛布、ブランケットとして。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 混率(%)ポリエステル100 電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)180×110 表面温度(℃)(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約23 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.8、(MID)約0.6、(LOW)約0.4
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする