こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ 注文コード64176537 品番HLT-10570(OBR/BK)+KKF-1824(NDMO)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど30種類から選べます 他の種類を見る

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース 【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)20 型番ヒーター:NCH-300 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする