ホットカーペット カバー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64176589 品番YZPH-200(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暖房面切替機能付き カバー付き 電気カーペット
温度調節目盛:5段階
表面温度:(3)約36度、(5)約45度
暖房面切替機能付き(全面/左面/右面)
フェイクファーカバー付き
ダニ対策機能
こたつ使用可
6時間後切タイマー

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房カーペット ほっとカーペット ホットマット 材質カバー:表側/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム、裏側/ポリエステル100%、本体:ポリエステル100% サイズ(cm)【カバー】175×175【本体】170×170 消費電力(W)400 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.2 大きさ2畳 1時間あたりの電気代目安(円)(3)約5.6円、(5)約7.8円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする