曜日別特売
1-1563759-1 自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64176597

自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64176597品番1-1563759-1
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング
HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。
特長
信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。
用途
HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。

仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820アズワン品番65-7588-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする