どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプくるみケット ラベンダーグレー 注文コード64176625 品番YAPP-401AC(LG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はタイプ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。
ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。
【POINT】
着脱が簡単な大きなボタン。なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ。
歩きやすいチャイナドレススリット。足が入れやすいマチ付き足ポケット。すぐに取り出せるリモコンポケット。
コントローラーで温度調節が可能。OFFタイマー運転機能(2時間)、オートオフ機能(8時間)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能。

用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布 材質ポリエステル ラベンダーグレー タイプくるみケット 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 ウエスト(cm)着用時:(最大)130 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 機能オフタイマー(2時間)、切り忘れ自動OFF(8時間)、ダニ対策機能 保証期間1年 適応身長(cm)150〜180 寸法(縦×横)(cm)115×65 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。コントローラーは洗えません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする