空気をキレイにする ホットカーペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64176641 品番 SUT-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
すべり止め加工
ダニ対策機能
コタツ併用可
小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 省エネ 電気カーペット ホットマット 消臭 材質ポリエステル100% タイプ暖房面積切替なし 消費電力(W)160 大きさ1畳 寸法(縦×横)(cm)170×85 表面温度(℃)(温度3)36、(温度5)45 1時間あたりの電気代目安(円)(温度3)3.1円、(温度5)3.7円
取扱説明書:(5.38MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする