こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64176677 品番 LCR-7070(BK/BS)-FSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

70×70cm 正方形 コンパクトこたつ 天面リバーシブル
電源コード:中間入切スイッチ
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用
無段階温度調節
一人暮らしにピッタリな正方形こたつ布団セット
布団を外せばテーブルとして年中使用可能

用途こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつ布団 こたつセット 一人用 おしゃれ コンパクト 質量(kg)11 ブラック 消費電力(W)300 電源100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 ヒーターMS-303H 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×38.5 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする