SH-CB25BL ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND 64176729 SH-CB25BL ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND 64176729 SH-CB25BL ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND 64176729 SH-CB25BL ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND 64176729 SH-CB25BL ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND 64176729 SH-CB25BL ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND 64176729

ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64176729 品番 SH-CB25BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。

ブルー 用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46845996
2025-12-19
用途:
就寝時の加湿

一度30分だけ電源が入りミストが出たが即壊れて二度と動作せず。寿命が短すぎる。

対象商品:
46846005
2024-12-05
用途:
乾燥している時
有限会社加弘 様 (サービス業)

仕事用の車に使ってます!大型車ですが、十分な加湿をしてくれます!

対象商品:
46846005
2024-03-04
用途:
加湿
運輸・通信業

効果があるのかわからないが、噴霧されている状態を見ていると安心します。

1人が参考にしています
対象商品:
46845987
2024-01-03
用途:
日常使用

トップの振動版にスケールが付きやすい。音波が弱く成ったり、中央の穴を塞いでしまう。

3人が参考にしています
対象商品:
46846005
2023-02-14
用途:
自宅内の加湿に

ペットボトルに着けられるので、長時間使えてgood。パワーもあって通常の加湿器並みでよりgood。デザイン性がないのが残念。

対象商品:
46845987
2022-12-06
用途:
デスク周りでの加湿

ペットボトルと組み合わせて使うので、水がこぼれる心配も無く、非常に良い。ただし、ミネラルウォーターのボトルなどで口の径が大きなボトルは合わない。

対象商品:
46845987
2022-02-03
用途:
出張時の移動中やホテルでの加湿
自動車・二輪車・自転車関連業

飛行機や新幹線で移動する際やホテルで就寝中のベッドサイドに置いて使っています。普段は仕事のデスクでも使用。

手順としては
1.乾いた状態の給水棒を折らないように気を付けつつしっかり奥まで差し込む
2.水を入れたペットボトルに一度入れて逆さにする
3.ペットボトルから外して再度給水棒を押し込む
4.最後にペットボトルに取り付ける際にきつく締める
5.スチームを発生するプレートに水垢と言うかカルキが付着してくるので時々できるだけプレートを傷つけないように注意して削る

きちんとセットすれば小さなサイズや簡単な構造から期待していた以上のスチームが出ます。

2人が参考にしています
対象商品:
46845987
2020-12-04
用途:
作業場の加湿

値段については文句なし、場所も取らないので作業スペースの小さい場所には最適です。
また、倒れても水はこぼれないので文句なしです。加湿器としての能力は小さいので一人
1台という感じで必要になりますが。今後はどの程度の期間使用できるのか楽しみです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする