電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64176781 品番 YHK-MSP60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布
目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.2 タイプマルチタイプ(5WAY) 消費電力(W)36 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 消費電力量(Wh)(弱)約16、(中)約28、(強)約36 ※1時間あたり 寸法(縦×横)(cm)100×70 表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5円、(適温)約0.9円、(強)約1.1円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする