マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの 木工用
マーベルの 木工用ドリル
木工用ショートビット JMSシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64176825
品番
JMS-27
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
抜群の耐摩耗性
仕様
●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mm
アズワン品番
67-0418-40