SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの セレクタスイッチ
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64176850
品番
3SU1052-2CC40-0AA0
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3505
アズワン品番
65-7822-18