リュクス 磁気ネックレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64176896 品番 クローバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

365日オシャレしながらコリ対策!留め具もピタッと楽々装着!
150mTのネオジム磁石4個使用
強力パワーで血行を良くしてコリの症状を改善
マグネット式留め具で、着脱簡単。5cmのアジャスター付きでサイズ調整も可能
磁気ネックレスに見えないデザインでさりげなくコリ対策出来る
ジュエリー感覚で着けられるシンプルでエレガントなデザイン
選べる3つのデザイン展開
お手入れ方法:着用後は、乾いた柔らかい布(眼鏡クロス等)で汗や汚れを優しく拭いてください。 こまめにお手入れいただくと、汚れやくすみを防ぎ長くご利用いただけます。

用途ネックレス ジュエリー 磁気アクセサリー 血行改善 肩こり 磁気治療 血行促進 家庭用永久磁石磁気治療器 日本製 材質ネオジム磁石、真鍮(合金メッキ)、キュービックジルコニア、ステンレス 質量(g)約5 タイプクローバー 長さ(cm)約40-45 寸法(cm)約1×1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00089000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※研磨剤の入った布はメッキ剥がれの原因となりますので使用しないでください
※心臓ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電子・電気機器を使用している方は、使用しないでください
※金属アレルギーの方は使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする