蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64176921 品番YTS-M401(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気のチカラでお湯いらず!足元すっぽりあたたかい
冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく
蓄熱温度:約55℃
蓄熱時間:約10分(室温20℃の場合)
連続使用時間:約4時間
繰り返し使用:約500回(約2年)

用途足元暖房として。節電 あんか アンカ 冷え 対策 デスク 在宅勤務 セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書 質量(kg)1.8 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット 電源コード(m)0.9 電気代の目安約2.1円(蓄熱1回あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)30×24×5、(カバー)35×34×9
注意
※蓄熱時間は周囲の環境温度によって異なります。
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
※使用時間は周囲の環境温度によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする