洗えるどこでもカーペット 体ポケット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64176930 品番YWD-182PK(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット
表面温度:(HI)約50℃、(MID)約31℃、(LOW)約21℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 ホットカーペット フランネル ミニ 一人用 1人用 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.75 消費電力(W)50 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.96m、(本体側)0.65m 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)180×80 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1円、(MID)0.7円、(LOW)0.4円
取扱説明書:(9.19MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする