空気をキレイにする ホットカーペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64176948 品番 SUT-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
すべり止め加工
ダニ対策機能
コタツ併用可
小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 省エネ 電気カーペット ホットマット 消臭 材質ポリエステル100% タイプ暖房面積切替なし 消費電力(W)300 大きさ1.5畳 寸法(縦×横)(cm)120×170 表面温度(℃)(温度3)36、(温度5)45 1時間あたりの電気代目安(円)(温度3)4.7円、(温度5)6.2円
取扱説明書:(5.38MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする