電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64176957 品番 YMK-PTS62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載
表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載
(就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)
12時間後自動切タイマー

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 消費電力(W)60 電源AC100V(50/60Hz) 大きさLサイズ(掛け敷き毛布) 寸法(縦×横)(cm)188×130 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約1.4円、(適温)約0.7円、(弱)約0.4円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする