YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつ用 ヒーターユニット 石英管 ファン式温風ヒーター 510W 取換用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64176975
品番
NYH-F510S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
こたつ用取替えヒーター
コントローラー:中間入切スイッチ
ファン式温風ヒーター
温度制御:サーモスタット
取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用
ドライバー1本で取り換え簡単
用途
取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
510
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
ヒーター
U字型石英管ヒーター
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×6
消費電力量(Wh)
(強)約180、(弱)約85
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.6円、(弱)約2.6円
取扱説明書:
(6.7MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています