YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
ヒーター ストーブ 電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64177167
品番
DS-AK06(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途
冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)
2.1
色
ベージュ
消費電力(W)
(弱)200/(中)400/(強)600
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
発熱体
石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64177167
DS-AK06(C)
64176187
DS-SAK06(H)
電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト
YAMAZEN(山善)
1台
¥
7,098
税込
¥
7,808
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)