石油ストーブ 石油コンロ 石油こんろ サロンヒーター 煮炊き対応 おしゃれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64177185 品番KT-1625(M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

信頼のコロナ日本製!煮炊き可能 石油ストーブ サロンヒーター
タンク一体式
単一乾電池×2個使用(別売り)
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
煮炊きができて停電時や災害時にも便利

用途冬の寒さ対策に。コンロ こんろ 石油ヒーター 灯油 後継品 石油暖房 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ おしゃれ 質量(kg)8.3 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.155 暖房出力(kW)1.59 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×32 高さ(cm)【上面板まで】31 燃焼継続時間(h)約32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする