くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64177210 品番 YHK-PD43(BST)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

普段使いのモバイルバッテリーで暖まる電気ブランケット
USB電源使用
本体丸洗いOK(洗濯機は使用できません)
モバイルバッテリー収納ポケット付き
タイマー:2時間自動OFFタイマー
表面温度:(強)約45℃/(中)約40℃/(弱)約35℃

用途電気毛布、ブランケット、毛布、着る毛布、ポンチョとして。節電 電気毛布 電気ひざ掛け毛布 電気ブランケット 膝掛け ひざかけ くるみケット 着るこたつ ブルースター 質量(g)400 電源(V)DC 9V/2A(USB TYPE C) 消費電力(W)13.5 混率(%)ポリエステル100 電源コード(m)1 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)約120×70 表面温度(℃)(強)約45、(中)約40、(弱)約35
注意
※モバイルバッテリー・ACアダプターは付属しておりません
※ご使用にはUSB端子からの給電が必要です
※USB-Aモデル(YHK-US43):5V/1A以上の仕様のもの・5V/2A以上推奨
※USB-Cモデル(YHK-PD43):DC9V/2A以上の仕様のもの(タイプAなどでDC9V出力できる電源に変換アダプタを使用し接続した場合は動作いたしません)
※すべてのPD対応のモバイルバッテリーでの動作確認はしておりません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする