ホットカーペット 日本製

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)440 注文コード64177280 品番WAC-201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製カーペット 折り畳んでコンパクトに収納
ダニ対策機能
やぐらコタツを置いて使用可能
【こたつ併用の際のご注意】
・こたつはカーペット本体の中央に置いてください
・こたつの温度調節は(中)〜(弱)にあわせてください
(強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります
【家具などを置かれるときのご注意】
・脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください
・キャスター付きのイスや家具を置かないでください(カーペット本体をいためる原因となります)
・タンスなどの極端に重いものを置かないでください

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット 一畳 二畳 三畳 ほっとカーペット 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.6 消費電力(W)440 機能弱・中・強(7段)切替、切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能、左右面切替、コードフリーターン 大きさ2畳 寸法(縦×横)(cm)175×175 1時間あたりの電気代目安(円)中 約7.1円・強 約10.0円
取扱説明書:(8.02MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64177280 WAC-201 26200494 NU-201 ホットカーペット本体 YAMAZEN(山善) ホットカーペット本体 YAMAZEN(山善) 1枚 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする