YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気敷毛布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64177307
品番
EMSS-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布
用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布
材質
ポリエステル100%
タイプ
ミニサイズ
消費電力(W)
20
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
(HI)約12・(MID)約5・(LOW)約4
寸法(縦×横)(cm)
90×50
表面温度(℃)
(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)約0.4円・(MID)約0.2円・(LOW)約0.1円
注意
※コントローラーは洗えません
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています