どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64177368 品番YKTPD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
着脱・移動にこだわったeasyモデル
身長目安145-180cm
重さ:約820g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット 材質ポリエステル100% タイプポンチョ 消費電力(W)15 電源DC 9V/2A(USB TYPE C) 電源コード(m)1 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)105×120
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※USB充電器やUSBバッテリーは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする