こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 【天板】ホワイト、【こたつ布団】ノルディックグレー 注文コード64177386 品番NCF-80602(WH/NA)+KKF-1719(NDGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 【天板】ホワイト、【こたつ布団】ノルディックグレー 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)8.8 電源コード(m)3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-41 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85548900
2024-12-05
用途:
リビング
株式会社Benesseビースタジオ 様 (教育・研究機関)

年末年始家族への準備にと購入しました 
リフォームした後あまり手入れしていなかってリビングをきちんと家族が集える環境を整えたく寒い冬もご近所から友達が入ってワイワイできるようにしたいから楽しみにしていました 早々出荷して下さるを楽しみにしていますのでよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする