フランネル電気毛布

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)60 ブラウン 注文コード64177438 品番YMK-FK50E(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は消費電力・色など10種類から選べます 他の種類を見る

やわらか手触りのフランネル素材
M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズ
L(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめ
ダニ対策機能搭載
本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)

用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布 材質ポリエステル ブラウン タイプLサイズ(掛け敷き毛布) 消費電力(W)60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)188×130 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
注意
※コントローラーは洗えません。
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64177438 YMK-FK50E(T) 64176440 EMS-FK141EE(T) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする