用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布
材質ポリエステル
色ベージュ
タイプLサイズ(掛け敷き毛布)
消費電力(W)60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間1年
寸法(縦×横)(cm)188×130
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円