電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64177456 品番 NUK-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」使用「敷く消臭元」許諾を受けたカーペット本体
制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3)
切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
左右面切替
ダニ対策機能

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ホットカーペット ホットマット ほっとカーペット 質量(kg)2.7 消費電力(W)500 電源コード(m)約1.5 大きさ2畳 消費電力量(Wh)約311 寸法(縦×横)(cm)176×176 表面温度(℃)約45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約9.6円
注意
※1 すべての菌に効果があるわけではありません
※2 商品の表側に制菌・消臭加工を施してあります
※3 汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果
※この商品は小林製薬株式会社より「敷く消臭元」の登録商標の使用許諾を受け、株式会社山善が企画製造を行っています
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする