どこでも電気着る毛布 くるみケット ハンテン 半纏 PD+ USB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64177465 品番YKHPD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
動きやすさにこだわった半纏モデル
身長目安150-180cm
重さ:約700g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載

用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット 材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100% タイプ半纏(はんてん) 消費電力(W)15 電源DC 9V/2A(USB TYPE C) 電源コード(m)1 寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70 保証期間1年
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※USB充電器やUSBバッテリーは付属しておりません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする