YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
空気をキレイにする ホットカーペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64177481
品番
SUT-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
すべり止め加工
ダニ対策機能
コタツ併用可
小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利
用途
リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 省エネ 電気カーペット ホットマット 消臭
材質
ポリエステル100%
タイプ
暖房面積切替あり(全面/左面/右面)
消費電力(W)
400
大きさ
2畳
寸法(縦×横)(cm)
170×170
表面温度(℃)
(温度3)36、(温度5)45
1時間あたりの電気代目安(円)
(温度3)5.6円、(温度5)7.8円
取扱説明書:
(5.38MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています