画像メイン

チャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64177587 品番 C3CS290
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

身体から放出されるエネルギーを特殊機能繊維が吸収し、そのエネルギーを熱に変換して再放射することで血行促進を促すロングパンツです。血行促進、疲労軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れの軽減が期待ができるリカバリーウェアとして一般医療機器届出をしたアイテムです。ウエストからももにかけてゆったりとしたリラックスシルエット、ウエストはよりフィット感を得られるゴム入り仕様で、吸汗速乾、抗菌防臭機能も備えています。肌あたりを軽減する三本針ステッチを採用。左裾にChampion(チャンピオン)ロゴを身生地と同色のラバープリントで入れています。同素材のショートスリーブTシャツ(C3-CS390)、ロングスリーブTシャツ(C3-CS492)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

ネイビー サイズM 機能一般医療機器、吸汗速乾、抗菌防臭 素材ポリエステル95%、ポリウレタン5% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000051 性別メンズ 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする