曜日別特売
ASNH 516-613 BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 64177875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64177875品番ASNH 516-613
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 316

仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2163アズワン品番65-7944-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする