東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の キャビネット
東洋技研の キャビネットパーツ
バリアストリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64177945
品番
ATK15H-3P
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様
●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556
アズワン品番
65-7583-61