真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64177970 品番VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm の真空スイッチを備え、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6244 アズワン品番65-8008-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする