3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178016 品番HS-TPU32PD23-W
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電
USB差込口はType-C×1、Type-A×1
TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力
AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで
コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上
Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線

ホワイト コード長さ(m)2 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする