4個口節電タップ USBポート付き 2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178077 品番HS-TPKU42PD-24K
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)
USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電
AC出力は合計1400Wまで
ラインカラーを七色から選んで設定できます
ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります
雷ガード機能付き
光る押しボタン式個別スイッチ付き
スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)
ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード

コード長さ(m)2 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 定格入力AC 100V 45VA 50-60Hz バリスタ電圧(V)390
注意
※ 個別スイッチの色は切り替えできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする