発煙ガードUSB付タップ 3個口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178086 品番HS-A3U1C1H-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断
USB Type-A、USB Type-C 各1ポート
USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応
ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで
通電表示LED付き
PSE届出事業者:株式会社オーム電機

質量(g)90 コンセント個数3個口 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで 出力端子USB Type-A×1、Type-C×1 定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
注意
※ 別途対応したUSBケーブルが必要です。
※ 接続する機器によっては急速充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする