USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178111 品番HS-AU2C235E-W
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)
くるっと収納
持ち運びに便利
超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です
Type-A×2、Type-C×2
耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます

質量(g)136 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3A コード長さ(cm)約45 出力端子USB Type-A×2 Type-C×2 定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz 直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
注意
※ 通信機能付きのUSBケーブルではご使用いただけない場合があります。
※ USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。(機器に付属する純正品のご使用を推奨いたします。)
※ 機器によっては本機での充電中に音楽再生などの機能が使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする