ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178129 品番PC-SMREX201-K
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

有線接続 USBType-A
ボタン数 9
DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400
RGBバックライト
Fireボタン付き
PixArt PAW3327 センサー

付属品保証書付取扱説明書 仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G 外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126 ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約120 コネクタ形状USB Type-A 分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式 センサーPixArt PAW3327 動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11 保管温湿度範囲ー10℃〜60℃/〜85%RH ※ただし結露なきこと 動作温湿度範囲0℃〜50℃/〜85%RH ※ただし結露なきこと ボタン数9
取扱説明書:(1.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする