エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178147 品番PC-SMTEG01-K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減
一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます
ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計
ボタン数 6
加速度 20G
DPI(分解能)1200/2400/4800/7200
有線接続(USB Type-A)

付属品保証書付取扱説明書 仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G 外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138 ケーブル長(m)約1.4 本体質量(g)約118.6 コネクタ形状USB Type-A 分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式 動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11 保管温湿度範囲-10℃〜60℃/20〜85%RH ※ただし結露なきこと 動作温湿度範囲0℃〜45℃/0〜90%RH ※ただし結露なきこと ボタン数6 傾斜角度(°)グリップ:約65
取扱説明書:(1.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする