USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64178287 品番 SMT-L05DCC-K
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能
最大480Mbps高速データ転送
USB2.0対応
コンパクト設計、断線に強い
メーカー従来品より約2倍の耐久性
USB Type-C to USB Type-C(PD対応)

ブラック 出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A ケーブル長(m)0.5 対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする