USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178348 品番MAV-AU211N
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できる
コンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計
過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復
家庭用コンセント接続タイプ

付属品保証書 質量(g)約31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56 定格出力DC5V/2A 接続端子USB Type-A×1 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 0.3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする