USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178366 品番MAV-AU212N
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

軽量・コンパクトで持ち運びに便利
Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能
接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け
カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ
家庭用コンセント接続タイプ
スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応
日本国内専用品

付属品保証書 質量(g)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力DC5V/2.4A(最大) 接続端子USB Type-A×2 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
注意
※ 本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※ 接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※ 最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
※ タブレット接続時、充電が始まらないときや時間がかかるときは、いずれかのポートのみでの単独使用をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする