スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178375 品番MAV-AP450N
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C
USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。
最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A
接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能
コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン
カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
日本国内専用品

付属品保証書 適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 質量(g)約76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応) 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
注意
※ 本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※ 接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※ USB PDまたQuick Chargeの性能を発揮させるには、接続する機器及び接続コードがそれぞれの規格に対応している必要があります。PPSはPPS対応機器のみ有効です。
※ 最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする