スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178391 品番MAV-AP670N
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン
Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート
接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応
最大67Wで急速充電(1ポート使用時)
2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能
収納式プラグ

付属品保証書 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A) 接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応) 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
注意
※ 接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※ 本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※ USB PDの性能を発揮させるには、接続する機器及び接続コードがそれぞれの規格に対応している必要があります。PPSはPPS対応機器のみ有効です。
※ 最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする