強力つっぱり ロールスクリーン 遮光

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64178706 品番L3322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

壁や天井に穴を開けずに取付できる、突っ張り方ロールスクリーン、賃貸物件や女性でも楽に取付可能です。
ロールスクリーンに替えるだけでお部屋がスッキリして見えます。
押入れのふすまをロールスクリーンに替えると物の出し入れもスッキリ。

仕様●サイズ:幅60cm×丈135cm●ヘッドレールメカ:アルミニウム●ロールパイプ:アルミニウム●ボトムパイプ:アルミニウム、●生地:ポリエステル100%●生産国:中国製●遮光2級程度 アズワン品番65-8108-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする