I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64179214
品番
PF-45
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
倍率2.5倍、レンズサイズ45mm、プラスチックレンズ使用。
仕様
●レンズサイズ:45mm●倍率:2.5倍●レンズ材質:プラスチックレンズ●本体重量:10g●商品サイズ:(約)108×56×7mm●色:緑
アズワン品番
67-2191-40