62531020621 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK 64179494

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード64179494品番62531020621
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3208アズワン品番65-7532-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする