空圧センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64179695 品番SDE5-V1-NF-Q6-V-M8
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力

仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3244 アズワン品番65-8026-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする