サージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64179704 品番2909589
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:50kA●コード番号:201-6560 アズワン品番65-8088-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする