Festo
Festoの 真空機器
Festoの 真空発生器/エジェクタ
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64179887
品番
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高真空吸引ノズル
T 字型構造
仕様
●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865
アズワン品番
65-7956-11